Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung halog.f.,kle.,30000x EL 60 MM SW 30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92360233
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2528420000
EAN/GTIN:
     4050118539318
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung

Gerätemarkierung halog.f.,kle.,30000x EL 60 MM SW 30M

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,45*
€ 184,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,44*
€ 211,01*
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 217,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,43*
€ 225,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,35*
€ 228,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.