Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung ESG-LP 6/15 MM SI


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92360341
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2711860000
EAN/GTIN:
     4050118750072

Gerätemarkierung ESG-LP 6/15 MM SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,05 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 766,56*
€ 864,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 767,04*
€ 864,48*
Frei Haus
ab € 778,08*
€ 872,64*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.397,52*
€ 1.542,72*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,28*
€ 1.620,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 864,00*
€ 1.028,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 856,80*
€ 1.019,592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 828,24*
€ 985,6056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 803,76*
€ 956,4744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 766,56*
€ 912,2064
pro Packung
1 Packung enthält 24.000 Stück (ab € 0,03194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005090000
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.