Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 24 V UC 10 %, 1W TRS24VUC1COAGSNOAUPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92362359
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2855880000
EAN/GTIN:
     4064675534181
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Koppelrelais 24 V UC 10 %, 1W TRS24VUC1COAGSNOAUPB

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,83*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 14,90*
10
Frei Haus
ab € 12,324*
€ 15,444*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,51*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,05263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.