Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme SNAP IN, 2.5 mm² S2C PE DL


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klemme SNAP IN, 2.5 mm² S2C PE DL
Artikel-Nr.:
     3517B-92362539
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2863020000
EAN/GTIN:
     4064675594079
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Klemme SNAP IN, 2.5 mm² S2C PE DL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 155,765*
€ 187,105*
2
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 188,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 187,105*
€ 222,65495
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 184,955*
€ 220,09645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,825*
€ 211,61175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 172,265*
€ 204,99535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 155,765*
€ 185,36035
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 374,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6348*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04335*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04175*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,02*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,06012*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,06022*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,06022*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,06132*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,06022*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,06032*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,06122*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.