Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92363320 Herst.-Nr.: 2619890000 EAN/GTIN: 4050118626193 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung WS-A 8/10 MM WS Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Rastermaß: | 10 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 350 | | € 4,95* | ab € 0,1139* | € 0,1619* | | | | Lager 3517 | | | | 350 | | € 5,00* | ab € 0,12003* | € 0,17103* | | | | | | 17 Tage | | | 350 | | € 6,99* | ab € 0,1204* | € 0,1714* | | | | | | | | 350 | | Frei Haus | ab € 0,12358* | € 0,17558* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,10441* | € 0,18071* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück | Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 59,8605* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|