Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ohne Langloch TS35X15STKTB3030VER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene ohne Langloch TS35X15STKTB3030VER
Artikel-Nr.:
     3517B-92363592
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000073112
EAN/GTIN:
     4064675340645
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene ohne Langloch TS35X15STKTB3030VER

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
235 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
251 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,28*
€ 247,90*
Frei Haus
ab € 212,58*
€ 250,40*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,86*
€ 313,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,90*
€ 295,001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,60*
€ 292,264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,80*
€ 282,982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,00*
€ 274,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,28*
€ 250,2332
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.