Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung VG MS ZE, gerade 13,5-MS54-ZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92363646
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1718830000
EAN/GTIN:
     4008190352059
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

Kabelverschraubung VG MS ZE, gerade 13,5-MS54-ZE

Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27,71 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6,5..12,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,88*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,4192*
€ 8,8892*
50
Frei Haus
ab € 7,423*
€ 8,943*
64 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,7572*
€ 9,2372*
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,0495*
€ 9,5195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 444,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.