Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A3C DBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92369065
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2534690000
EAN/GTIN:
     4050118546286
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A3C DBL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8091*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6448*
€ 0,8248*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6468*
€ 0,8268*
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,656*
€ 0,836*
100
Frei Haus
ab € 0,6582*
€ 0,8382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8091*
€ 0,96283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,78*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,22*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0588*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05263*
Zubehör
Weidmüller
1951870000
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,8995*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.