Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 4 mm² A2C YL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92369613
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2051250000
EAN/GTIN:
     4050118411768
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 4 mm² A2C YL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6317*
€ 0,8273*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6491*
€ 0,8291*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6516*
€ 0,8316*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,6626*
€ 0,8426*
100
Frei Haus
ab € 0,6682*
€ 0,8482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7891*
€ 0,93903
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,588*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0363*
Zubehör
Weidmüller
1818410000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12477*
Zubehör
Weidmüller
1038820000
ab € 0,1247*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
1528130000
ab € 11,25946*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,2077*
Zubehör
Weidmüller
1528180000
ab € 1,34552*
Zubehör
Weidmüller
1528070000
ab € 1,72527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.