| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92369650 Herst.-Nr.: 103097 EAN/GTIN: 4021103102411 |
| |
|
| | |
| 2x Makita-Akku 18V 5Ah u. Ladegerät 103097 Makita Akku und Ladegerät Set bestehend aus 2x Makita-Akku 18V 5Ah u. Ladegerät Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 18 V | Ladespannung: | 14,4..18 V | Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen | Schnell-Ladegerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,97* | € 260,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,42* | € 281,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,95* | € 284,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 263,05* | € 299,65* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 309,30* | € 350,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|