Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 95 mm² A2C 95/120 FE DL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92369759
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2742130000
EAN/GTIN:
     4064675002796
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 95 mm² A2C 95/120 FE DL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..120 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 1000v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,86*
€ 127,91*
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 133,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,91*
€ 152,2129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,80*
€ 150,892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,17*
€ 144,1923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,02*
€ 140,4438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,86*
€ 120,0234
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2694250000
ab € 41,4347*
Zubehör
Weidmüller
2694260000
ab € 90,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.