Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender Smoove A/M io 1811014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsender Smoove A/M io 1811014
Wandsender Smoove A/M io 1811014
Artikel-Nr.:
     3517B-92550801
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811014
EAN/GTIN:
     3660849505653
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Wandsender
somfy wandsender

Wandsender Smoove A/M io 1811014

Smoove A/M io Silver Shine ohne Rahmen, silber lackiert, 3 Tasten zur Bedienung
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433,42 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
20 m
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wandsender, abdeckrahmen silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.