Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffeinsatz mit EFM20 für Baugröße NH2, Zu 3NP1953-1GB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92552692
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP19531GB30
EAN/GTIN:
     4011209766228
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungslasttrenner

Griffeinsatz mit EFM20 für Baugröße NH2, Zu 3NP1953-1GB30

Griffeinsatz mit EFM20, für Baugröße NH2, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 225,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,82*
€ 226,30*
Frei Haus
ab € 191,60*
€ 232,67*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,63*
€ 260,00*
€ 5,95*
ab € 255,02*
€ 306,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.