Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039406
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039406
Artikel-Nr.:
     3517B-92559280
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1039406
EAN/GTIN:
     3660849560126
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rolladenmotor 15nm

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039406

Rohrmotor Funkeinsteckantrieb Oximo 50 RTS 15/17 B 60, Kabel 3 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.