| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92582356 Herst.-Nr.: 4AM57425MT100FA1 EAN/GTIN: 4001869908311 |
| |
|
| | |
| Transformator 1-Ph. PN(kVA) 1/5 4AM5742-5MT10-0FA1 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):1 /5, UPRI(V):690+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):4,35, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:CAGE-CLAMP, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 725 V | Primärspannung 2: | 690 V | Primärspannung 3: | 655 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Bemessungsscheinleistung: | 1000 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, trafo 1000va |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 312,82* | € 372,09* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,42* | € 377,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,40* | € 406,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,74* | € 428,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 419,97* | € 488,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|