Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiter- Heizgerät AC/DC 12-30V, 45W 8MR2130-4BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92596739
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21304BA
EAN/GTIN:
     4001869475271
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schutzschalter
siemens schrankheizung

Halbleiter- Heizgerät AC/DC 12-30V, 45W 8MR2130-4BA

Halbleiter- Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 45W Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
45 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12..30 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12..30 V
Betriebsspannung bei DC:
12..30 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,72*
€ 55,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,74*
€ 56,05*
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 57,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,58*
€ 68,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.