Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 8MR2150-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92596866
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21500A
EAN/GTIN:
     4019169675154
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung

Heizgerät 8MR2150-0A

230V/950W, 0-60° CR030, 03051.0-00 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
950 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Breite:
145 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 223,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,01*
€ 223,81*
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 229,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,76*
€ 273,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.