| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92597549 Herst.-Nr.: 1800538 EAN/GTIN: 3660849543952 |
| |
|
| | |
| Doppeltaster m.Tast/Rast 2 Jalou 1800538 Wandbedienstelle in attraktivem Design zur Steuerung von zwei verdrahteten Antrieben (230 V) für Raffstoren. Mit AUF-, AB- und STOP-Funktion. - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - Befestigungsplatte zur einfachen Wandmontage - Schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen - Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe Lieferumfang: Doppeltaster mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Schaltstrom: max. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Tastrastschalter 2-polig | Polzahl: | 2 | Bedienungsart: | Wippe | Mechanisch bedienbar: | ja | Elektronisch bedienbar: | nein | Montageart: | Modulträger | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,31* | € 25,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,32* | € 25,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,83* | € 28,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,11* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|