Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Taster+Schild MODESTA GZM-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Taster+Schild MODESTA GZM-130
3-Taster+Schild MODESTA GZM-130
Artikel-Nr.:
     3517B-92650251
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810173
EAN/GTIN:
     4250111849234
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
klingelplatte edelstahl
tastenmodul

3-Taster+Schild MODESTA GZM-130

GZM-130 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Anzahl der Benutzer:
3
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom klingelplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,75*
€ 198,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,56*
€ 200,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 206,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,28*
€ 212,61*
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 212,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.