| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92653168 Herst.-Nr.: 200047959-00 EAN/GTIN: 4015739479597 |
| |
|
| | |
| Lampenhalter ERS f. TM 611-1... 200047959-00 Halter für die Soffittenlampe 210007472-00. Wird rückseitig in das Tasten-Modul eingerastet. Passend für die Tasten-Module TM 611-1 -4 und BTM 650-1 -4. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,77* | € 9,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,95* | € 10,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,95* | € 10,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,13* | € 10,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,87* | € 11,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|