| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-92653690 Herst.-Nr.: ASX13002-0010 EAN/GTIN: 4035138029537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Audio Außenstation 2Tasten 1-reih.AP si ASX13002-0010 Außenstation in kompakter Bauweise zur Aufputzmontage, Metallgehäuse aus robustem Aluminiumvollmaterial, Eloxiert Natur, Beleuchtete Kunststoff-klingelknöpfe mit intergriertem Namenschild, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, R-Klemme nicht vorgesehen, Programmierkontakte ohne Geräteöffnung erreichbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen), ab Werk: 56 Sekunden, Sprechverbindung nur möglich in der Türbereitschaftszeit, basiert auf dem TCS-BUS in 3-Draht-Technik, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, IP42, Gehäusemaß: H: 99mm x B: 50mm x T: 16mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 236,31* | € 263,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 246,66* | € 274,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,94* | € 280,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 255,28* | € 283,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 264,49* | € 299,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|