Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschlüssel f.1039/88+1158/45 NS 1125/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Näherungsschlüssel f.1039/88+1158/45 NS 1125/50
Näherungsschlüssel f.1039/88+1158/45 NS 1125/50
Artikel-Nr.:
     3517B-92653825
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74091
EAN/GTIN:
     4011459740917
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Näherungsschlüssel f.1039/88+1158/45 NS 1125/50

Näherungsschlüssel für Türöffner-Modul SM 1158/45 Dieser Näherungsschlüssel eignet sich für das Türöffner-Modul SM 1158/45 und erleichtert Ihnen den Zutritt / Zutrittskontrolle zu Ihrem Gebäude. Das Produkt ist in einer 10ner VPE erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüssel
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,46*
€ 142,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,11*
€ 143,51*
€ 5,95*
ab € 117,292*
€ 148,192*
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 148,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,54*
€ 153,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,89*
€ 170,0391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,01*
€ 166,6119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,33*
€ 158,6627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,19*
€ 152,5461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,46*
€ 135,0174
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.