| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92653960 Herst.-Nr.: 74861 EAN/GTIN: 4011459748616 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher 90x90x40mm TL 1072/9 Türlautsprecher mit einer Klingeltaste der Serie Sinthesi S2 für das 2-Draht Bussystem BiBus. Bis zu 84 Ruftasten mit Erweiterungsmodulen anschließbar, Oberfläche und Klingeltaste aus eloxiertem Aluminium, Klingeltaste und Namensschild mit LED-Beleuch Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | sonstige | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,44* | € 206,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,10* | € 207,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,16* | € 215,50* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 180,69* | € 217,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,91* | € 245,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|