Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen anthrazitgrau KR 611-3/2-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen anthrazitgrau KR 611-3/2-0 AG
Kombirahmen anthrazitgrau KR 611-3/2-0 AG
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92654590
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210004958-00
EAN/GTIN:
     4056138000388
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen anthrazitgrau KR 611-3/2-0 AG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,67*
€ 127,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,27*
€ 128,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,20*
€ 130,69*
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 136,10*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,86*
€ 136,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.