Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprecher-Modul Telek.,anthrazitgrau TLM/TK 611-02 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92654699
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210004996-00
EAN/GTIN:
     4056138001262
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage

Türlautsprecher-Modul Telek.,anthrazitgrau TLM/TK 611-02 AG

Türlautsprecher-Modul Telekommunikation für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, zum 4-Draht-Anschluss (getrennter Lautsprecher- und Mikrofonkreis) an Telefonanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,74*
€ 188,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,39*
€ 192,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,46*
€ 196,01*
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 202,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,30*
€ 203,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A045282
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.