Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902
AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902
Artikel-Nr.:
     3517B-92654761
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5505902
EAN/GTIN:
     4010337022985
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902

System 106 Aufputz-Gehäuse Verkehrsweiß (lackiert) 5fach Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten. Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlusswiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: Aufputz-Gehäuse 1fach).
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
106,5 mm
Höhe:
25,35 mm
Tiefe:
532,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,16*
€ 195,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 201,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,37*
€ 203,32*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,07*
€ 207,73*
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 209,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.