Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Außenstation Pack 12 PES12 Tasten AP PPAF12-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Außenstation Pack 12 PES12 Tasten AP PPAF12-EN/02
Audio Außenstation Pack 12 PES12 Tasten AP PPAF12-EN/02
Artikel-Nr.:
     3517B-92654978
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPAF12-EN/02
EAN/GTIN:
     4035138034531
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
audio türsprechanlage

Audio Außenstation Pack 12 PES12 Tasten AP PPAF12-EN/02

Vorkonfiguriertes Paket für 12 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PES 12Tasten AP EN LED WS, Artikelnummer: PES12-EN/04, vorprogrammiert, 12x Innenstation zum Freispr. 5Tasten WS, Artikelnummer: ISW3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
12
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 964,89*
€ 1.119,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 969,90*
€ 1.123,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.012,14*
€ 1.166,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.035,76*
€ 1.194,46*
Frei Haus
ab € 1.041,92*
€ 1.206,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,46*
€ 1.421,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,91*
€ 1.404,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,99*
€ 1.333,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,03*
€ 1.287,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,76*
€ 1.232,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.