Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Display dgr/gli KSA 604-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-92657092
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039551-00
EAN/GTIN:
     4015739395514
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Kommunikations-Display dgr/gli KSA 604-0 DG

Kommunikations-Display Aufputz für 4 Funktionsmodule 611- kompl. mit Montagerahmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
200 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
45,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,27*
€ 427,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,10*
€ 434,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 431,40*
€ 443,10*
Frei Haus
ab € 436,01*
€ 447,57*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 443,59*
€ 462,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,10*
€ 527,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,91*
€ 527,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,40*
€ 513,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200021207-00
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.