Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen weiß KR 613-4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92658109
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040828-00
EAN/GTIN:
     4015739408283
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen weiß KR 613-4 W

Kombirahmen zur Modernisierung einer bestehenden Türstation Vario 511 auf die aktuelle Baureihe Vario 611, aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 346,24*
€ 412,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,76*
€ 419,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 359,76*
€ 427,04*
Frei Haus
ab € 362,77*
€ 431,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,65*
€ 443,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,48*
€ 482,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,32*
€ 466,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.