Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen dgr/gli KR 613-3 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92658190
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040827-00
EAN/GTIN:
     4015739408276
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen dgr/gli KR 613-3 DG

Kombirahmen zur Modernisierung einer bestehenden Türstation Vario 511 auf die aktuelle Baureihe Vario 611, aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
9
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
354 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,75*
€ 367,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,49*
€ 373,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 356,99*
€ 380,35*
Frei Haus
ab € 360,23*
€ 384,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,48*
€ 395,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,31*
€ 451,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,08*
€ 447,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.