Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pre:pack UP Adapter PAK01 silber ZAM1101-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pre:pack UP Adapter PAK01 silber ZAM1101-0010
pre:pack UP Adapter PAK01 silber ZAM1101-0010
Artikel-Nr.:
     3517B-92658280
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ZAM1101-0010
EAN/GTIN:
     4035138017152
Suchbegriffe:
Montageplatte
tcs montageplatte
montageplatte

pre:pack UP Adapter PAK01 silber ZAM1101-0010

Montageplatte für die Außenstation PAK01-04-EN, Plattenmaße H 247 x Breit 170 mm, Material / Farbe: aluminium eloxiert natur, silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
170 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,36*
€ 88,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,62*
€ 89,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,38*
€ 92,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,22*
€ 95,14*
Frei Haus
ab € 79,35*
€ 99,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.