Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau AP, 12Tasten/1reihig KAP-12/1 EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau AP, 12Tasten/1reihig KAP-12/1 EV1
Klingeltableau AP, 12Tasten/1reihig KAP-12/1 EV1
Artikel-Nr.:
     3517B-92659117
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5712210
EAN/GTIN:
     4250111846738
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Klingelplatte
elcom klingelplatte
abdeckung hager

Klingeltableau AP, 12Tasten/1reihig KAP-12/1 EV1

KAP-12/1 Klingelplatte 12/1 AP Alu STABILA. Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 341,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,41*
€ 341,80*
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 344,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,08*
€ 361,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.