| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92660016 Herst.-Nr.: 210009831-01 EAN/GTIN: 4056138014705 |
|
|
| | |
| Siedle Touch 10 Einbau STE 10-01 Siedle Touch 10 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (25,7 cm / 10,1" ) für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Einbau | Betriebsart: | Rufdisplay | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | ja | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.646,36* | € 2.873,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.710,87* | € 2.920,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.740,29* | € 2.976,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.793,51* | € 3.005,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|