Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-2/2-01 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-2/2-01 AG
Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-2/2-01 AG
Artikel-Nr.:
     3517B-92660827
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012241-00
EAN/GTIN:
     4056138013814
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-2/2-01 AG

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 4 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
232 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,02*
€ 163,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,43*
€ 165,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,21*
€ 168,07*
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 174,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.