Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/2-01 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/2-01 DG
Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/2-01 DG
Artikel-Nr.:
     3517B-92660836
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012250-00
EAN/GTIN:
     4056138013906
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/2-01 DG

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 6 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
232 mm
Höhe:
332 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,39*
€ 237,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,05*
€ 240,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,87*
€ 244,72*
Frei Haus
ab € 207,05*
€ 252,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.