| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92665670 Herst.-Nr.: 210006195-00 EAN/GTIN: 4056138005468 |
| |
|
| | |
| Vario-Bus-Weiche Dunkelgrau-Glimmer VBW 600-0 DG Die Vario-Bus-Weiche ist für große Projekte konzipiert und verbindet zwei Sprechsysteme miteinander. Ein gemischter Betrieb der Systeme In-Home-Bus, Access und Multi ist möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steuerbaustein | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | sonstige | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.628,37* | € 1.656,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.652,03* | € 1.679,48* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.652,60* | € 1.680,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.668,44* | € 1.696,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.696,60* | € 1.724,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|