Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedose AP Gr.1/3 anth matt 41383S-B-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedose AP Gr.1/3 anth matt 41383S-B-03
Montagedose AP Gr.1/3 anth matt 41383S-B-03
Artikel-Nr.:
     3517B-92666092
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160B0061
EAN/GTIN:
     6955891810969
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Montagedose AP Gr.1/3 anth matt 41383S-B-03

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
133 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,10*
€ 59,71*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,09*
€ 63,95*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 49,17*
€ 64,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,52*
€ 64,57*
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 65,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.