Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Kit, 5xMagnetkontakt Funk, SecureHub KSW32010LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basis-Kit, 5xMagnetkontakt Funk, SecureHub KSW32010LD
Basis-Kit, 5xMagnetkontakt Funk, SecureHub KSW32010LD
Artikel-Nr.:
     3517B-92667073
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     KSW32010LD
EAN/GTIN:
     8023903412178
Suchbegriffe:
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Verschlussüberwachung

Basis-Kit, 5xMagnetkontakt Funk, SecureHub KSW32010LD

Basis-Kit der Serie SecurHub inkl. Funkzentrale HUB32LCD, 5 Stk. Funk-Magnetkontakte RF1MCW. Das Kit kann um alle weiteren SecurHub Zubehörteile auf maximal 32 Funkzonen und allgemein auf 96 Zonen (32 Funk + 64 verdrahtet) erweitert werden. Es besteht die Möglichkeit bis zu 16 WiFi Kameras (Art. WICCAMS01FA) in das System einzubinden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
32
Anzahl der Sabotagegruppen:
32
Integriertes Wählgerät:
nein
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
16
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
16
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Öffnungsmelder, kontaktmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 772,44*
€ 880,32*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 774,58*
€ 880,87*
Frei Haus
ab € 781,58*
€ 888,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 831,91*
€ 942,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,32*
€ 1.047,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,52*
€ 1.038,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,94*
€ 974,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,98*
€ 946,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,44*
€ 919,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.