Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder blau detektierbar 3,6x142 2233DT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92751574
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2233DT
EAN/GTIN:
     8428884042695
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
unex kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder

Kabelbinder blau detektierbar 3,6x142 2233DT

Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detektiergeräte zum Einsatz kommen. Eigen entwickelter Rohstoff, um Brüche zu vermeiden. Isolierendes Material, halogenfrei. Detektierbar mit Metalldetektoren und Röntgengeräten.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..32 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-5..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 11,51*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,37*
€ 12,09*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,92*
€ 12,64*
1
€ 3,90*
ab € 10,10*
€ 14,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.