Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbrückenwandler 0(4)-20mA ACT20P-BRIDGE-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messbrückenwandler 0(4)-20mA ACT20P-BRIDGE-P
Messbrückenwandler 0(4)-20mA ACT20P-BRIDGE-P
Artikel-Nr.:
     3517B-92751862
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2456820000
EAN/GTIN:
     4050118471762
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Messbrückenwandler 0(4)-20mA ACT20P-BRIDGE-P

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,85*
€ 234,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,49*
€ 245,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,75*
€ 245,30*
Frei Haus
ab € 225,81*
€ 247,50*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,23*
€ 260,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.