Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett weiß 20x8mm 3000St/Rolle 210-807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett weiß 20x8mm 3000St/Rolle 210-807
Etikett weiß 20x8mm 3000St/Rolle 210-807
Artikel-Nr.:
     3517B-92756156
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-807
EAN/GTIN:
     4050821632658
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle

Etikett weiß 20x8mm 3000St/Rolle 210-807

Etiketten
für Smart Printer
permanent klebend
8 x 20 mm
weiß
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
8 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 21,90*
€ 29,44*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,58*
€ 30,36*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,91864*
€ 30,75864*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,74*
€ 31,90*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.