| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92760925 Herst.-Nr.: 3025843 EAN/GTIN: 0662488258436 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Kennleuchte K50LMXXPQ LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67/IP69K, Einfarbig: Magenta (COL 1), Stecker M12X1, Betriebsspannung 18 30 VDC Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 40 A | Kalottenfarbe: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,60* | € 117,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,35* | € 119,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,28* | € 123,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,12* | € 124,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|