Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierring 3106889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierring 3106889
Zierring 3106889
Artikel-Nr.:
     3517B-92766523
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3106889
EAN/GTIN:
     8018367695304

Zierring 3106889

ZIERRING ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
132 mm
Breite:
133 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,14*
€ 39,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,32*
€ 39,23*
€ 3,90*
ab € 29,05*
€ 40,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.