Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 1,5m 9x2,5, ws 51TR6C9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 1,5m 9x2,5, ws 51TR6C9
Tragschiene 1,5m 9x2,5, ws 51TR6C9
Artikel-Nr.:
     3517B-92767982
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51TR6C9
EAN/GTIN:
     4058352265307
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
siteco tragschiene lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 1,5m 9x2,5, ws 51TR6C9

Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
9
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 46,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,47*
€ 47,43*
€ 3,90*
ab € 35,39*
€ 48,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,22*
€ 52,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.