Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Signalsäule TL50C4AKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Signalsäule TL50C4AKQ
Kompakt-Signalsäule TL50C4AKQ
Artikel-Nr.:
     3517B-92776603
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3804961
EAN/GTIN:
     0662488036614
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Kompakt-Signalsäule TL50C4AKQ

LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP50, Stecker M12X1, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,52*
€ 491,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,37*
€ 492,46*
Frei Haus
ab € 422,50*
€ 496,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,74*
€ 517,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,87*
€ 585,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,55*
€ 529,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.