Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Signalsäule TL50C7AKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Signalsäule TL50C7AKQ
Kompakt-Signalsäule TL50C7AKQ
Artikel-Nr.:
     3517B-92776612
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3804964
EAN/GTIN:
     0662488036645
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Kompakt-Signalsäule TL50C7AKQ

LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP50, Stecker M12X1, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
7
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 602,59*
€ 691,78*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 588,07*
€ 692,31*
Frei Haus
ab € 606,64*
€ 698,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,35*
€ 726,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,78*
€ 823,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,97*
€ 804,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,68*
€ 769,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,59*
€ 717,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.