| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92851366 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: (H)07V-K 16 tr Tr.500 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| (H)07V-K 16 tr Tr.500 Aderltg feindrähtig Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 16 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Außendurchmesser ca.: | 7,1 mm | Verarbeitungstemperatur: | 5..70 °C | Nennspannung U: | 750 V | Nennspannung U0: | 450 V | Raucharm nach IEC 61034-2: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |