Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07VVH6-F 5G16 Tr.500 Flachltg PVC isol.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07VVH6-F 5G16 Tr.500 Flachltg PVC isol.
H07VVH6-F 5G16 Tr.500 Flachltg PVC isol.
Artikel-Nr.:
     3517B-92856650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07VVH6-F 5G16 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07VVH6
h07vvh6-f 5g16

H07VVH6-F 5G16 Tr.500 Flachltg PVC isol.

Als Schleppkabel in Krananlagen, Förder- und Hebezeugen, Transportanlagen und als Zuleitung zu beweglichen Maschinenteilen. Zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Leitungs-Breite ca.:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,83*
€ 41,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,58*
€ 41,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,17*
€ 38,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,11*
€ 37,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,25*
€ 36,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,89*
€ 29,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.