| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92864712 Herst.-Nr.: IG5927 EAN/GTIN: 4021179115476 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IG5927 Induktiver Sensor M18 x 1 / L = 90 mm Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP M12 Steckverbindung IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 500 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,04* | € 73,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,94* | € 73,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,66* | € 76,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,94* | € 77,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,62* | € 78,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|