Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 OG 4160909/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517B-92865938
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160909/50
EAN/GTIN:
     4044774697314
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 OG 4160909/50

Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 OG 50 M
Einzelader
1X16
orange
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
UL listed
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb))
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,78861*
€ 3,50861*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,926*
€ 3,686*
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,926*
€ 3,686*
7 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 961,74*
€ 1.071,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,686*
€ 4,38634
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,926*
€ 3,48194
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 184,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.